RHC8-02 ハイロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ) 39483105 RHC8-02 ハイロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ) 39483105

ハイロータリジョイント ストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39483105 品番 RHC8-02
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。

仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類R チューブ外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ 有効断面積(mm2)12.5 許容回転数(min-1[r.p.m])1200 質量(g)63 寸法A(mm)11 寸法B1(mm)61.1 寸法B2(mm)30.1 寸法C(mm)18.2 寸法L(mm)55.1 寸法P1(Φmm)15 寸法P2(Φmm)16.6 対辺H(mm)17 トラスコ品番378-2778 接続ねじ1/4

商品説明動画

ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする