仕様耐熱シーロック加工
形状エルボ
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)
接続ねじ種類R
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0〜60(空気)、0〜99(水)、0〜120(熱媒体油)(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100(空気)
オリフィス径(Φmm)6
タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
質量(g)56
寸法A(mm)11
寸法B(mm)39.4
寸法C(mm)18.2
寸法E(mm)23.9
寸法L(mm)40.4
寸法P(Φmm)15
対辺H(mm)6
トラスコ品番378-0813
接続ねじ1/4