AKL10-1002 金型温調継手 エルボ PISCO(ピスコ) 39483403 AKL10-1002 金型温調継手 エルボ PISCO(ピスコ) 39483403 AKL10-1002 金型温調継手 エルボ PISCO(ピスコ) 39483403

金型温調継手 エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39483403 品番 AKL10-1002
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

金型冷却用のワンタッチ継手。使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類。プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。

仕様耐熱シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R チューブ外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60(空気)、0〜99(水)、0〜120(熱媒体油)(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100(空気) オリフィス径(Φmm)7.5 タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し) 質量(g)88 寸法A(mm)11 寸法B(mm)46.9 寸法C(mm)20.7 寸法E(mm)27.9 寸法L(mm)49.4 寸法P(Φmm)18 対辺H(mm)8 トラスコ品番378-0821 接続ねじ1/4
注意
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。インサートリングを必ず使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする