※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックカップリング TL型(おねじ取付用プラグ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39488906 品番 CTL12PF3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。

接続部のサイズR1 1/2 トラスコ品番364-5461 使用温度範囲(℃)-20〜180 バルブ形式バルブレス 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)3.0 使用流体空気・水・作動油他 最高衝撃圧力(MPa)4.0
注意
※サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする