※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースボール(チューブ用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)R1/8 呼び径(B)R1/8 トラスコ品番382-1285 注文コード39490604 品番BC-3310
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は呼び径・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。

呼び径(A)R1/8 呼び径(B)R1/8 外径D(Φmm)10(チューブ) トラスコ品番382-1285 形状アングル 材質(本体)黄銅(C3771BD) 質量(g)101 流体水、油、空気 タイプBC型 使用温度範囲(℃)-10〜80(凍結無き事) 寸法L(mm)31 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 寸法D(Φmm)6 材質(シート)PTFE 内径d(Φmm)6 接続R×チューブ 寸法H1(mm)24 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ソケット)C3604BD バルブ種類ボールバルブ 接続方向アングル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39490561
2024-08-29
用途:
エアーの流入

使用して2年経たないくらいで、閉めてもエアーが抜けるようになりました。
消耗品ではありますが、もう少し耐久が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする