BH-3208 エースボール アングル型 ホースニップル一体型 アソー レバー式 39490753

エースボール アングル型 ホースニップル一体型

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番382-1536 注文コード39490753 品番BH-3208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は呼び径・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 内径D(Φmm)8(ホース) トラスコ品番382-1536 材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 形状アングル 高さ(mm)28.5 材質(本体)黄銅製 流体水、油、空気 種類ボールバルブ 使用温度範囲(℃)-10〜80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×ホース口 ハンドル形状レバー式 接続方向アングル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39490753 BH-3208 85858446 BH-3208 エースボール アングル型 ホースニップル一体型 アソー エースボール アングル型 ホースニップル一体型 アソー 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
エアコンプレッサーのドレン水抜き

エアコンプレッサーのタンクのドレンからの水とエア抜きで使用。
ボールバルブは90度捻ると一気に排出するので、少しずつ捻って使用。

対象商品:
85858421
2021-08-17
用途:
自動車、オイルキャッチタンクのドレン排出用コック
株式会社ザイソウハウス 様 (その他業種)

表題の用途に使っています。ターボ車なので最高耐圧力をサイトで調べながら、適当なこの商品を購入。取り付けはバッチリでコックからの耐エア漏れも無く、良い感じです。

対象商品:
85858446
2024-09-13
用途:
空調回路
松本サービス 様

以前モノタロウブランドのコック使用したところ
レバーのキャップが脱落しました。

対象商品:
85858473
2020-05-13
用途:
塩素の吸入
サービス業

濾過機の構造上にカルキの吸込みにL型バルブを使用しました。

対象商品:
85858446
2020-04-16
用途:
ホームタンク補修用で購入したが…
その他業種

近所に頼まれ、ホームタンクの補修用で購入した
が、サイズが違った
エアツールにでも使う予定

対象商品:
85858437
2016-01-11
用途:
自社製品の部品として。
株式会社 アイデアチューブ 様

他のところより価格納期がベストなので購入させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする