エースボール(外×内ねじ型)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39490841 品番 BM-3022
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 材質(本体)黄銅 用途0.98MPa(80℃〜-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。 トラスコ品番382-1757 形状アングル 高さ(mm)28.5 質量(g)73 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10〜80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(めねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) バルブ種類ボールバルブ 接続方向アングル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39490841
2022-02-11
用途:
エア配管
医療・福祉・介護関連業

エアコンプレッサーのソケットの向きを変えるついでにこちらを購入。ノブも軽く使いやすく満足してます。

対象商品:
39490841
2021-10-03
用途:
エアー管のテスト
建設業・工事業

汎用圧力計と組み合わせてチェック用として使用。レバーが少し柔らかい。エアー漏れは無い様で問題なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
39490841
2019-08-13
用途:
サンドブラスター他の接続用

壁のエアー配管取り出し口へ取付、直角にホースを逃がす事が出来るので収まりがよい、L型バルブはホームセンターでも見かけないので入手できて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする