※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボール(両外ねじ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39490981
品番
BS-3011
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途
0.98MPa(80℃〜-10℃)の水、空気、油です(凍結個所は除く)。
両外ねじ用。
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
トラスコ品番
382-2052
形状
アングル
高さ(mm)
28.5
材質(本体)
黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ
質量(g)
68
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
-10〜80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×G(おねじ)
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材