エースボール(両外ねじ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39491006 品番 BS-3033
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。

用途
0.98MPa(80℃〜-10℃)の水、空気、油です(凍結個所は除く)。
両外ねじ用。
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番382-2079 形状アングル 高さ(mm)28.5 材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ 質量(g)86 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10〜80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(おねじ) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする