千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の コイルホース
ストロングスパイラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39492354
品番
WS806 Y
参考基準価格(税別)
¥3,517
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。カラーは2色準備
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
全長(mm)
1040
色
黄
使用圧力(MPa)
0.8
トラスコ品番
376-1851
質量(g)
298
内径(Φmm)
5
長さL(mm)
1040
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5〜60
コイル部(mm)
650
使用範囲(m)
3.65
コイル径(mm)
30
継手
G1/4