※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS808 Y ストロングスパイラル 千代田通商 39492363 WS808 Y ストロングスパイラル 千代田通商 39492363

ストロングスパイラル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39492363 品番 WS808 Y
参考基準価格(税別)¥3,931 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。カラーは2色準備

ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 全長(mm)1280 使用圧力(MPa)0.8 トラスコ品番376-1878 質量(g)372 内径(Φmm)5 長さL(mm)1280 外径(Φmm)8 使用流体空気 流体温度(℃)-5〜60 コイル部(mm)890 使用範囲(m)4.75 コイル径(mm)30 継手G1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする