カールホース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39492774 品番 200
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥2,713
販売価格(税別)
2,466

軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径28mmです。

ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 全長(mm)200 淡緑 使用圧力(MPa)0.7 用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。 トラスコ品番368-8992 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)5 長さL(mm)200 肉厚(mm)1.5 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10〜70 コイル部(mm)200 使用範囲(m)0.6 コイル径(mm)28 ストレート部(mm)50 特性耐薬品 継手両端G1/4めねじ付 コイル長(mm)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする