※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニュータイプカールホース

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39492853 品番 SE-70
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。

ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 全長(mm)700 淡緑 使用圧力(MPa)0.7 用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。 トラスコ品番106-6331 材質ポリウレタン(PU) 質量(g)280 内径(Φmm)5 長さL(mm)700 肉厚(mm)1.5 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10〜70 コイル部(mm)700 使用範囲(m)3.0 コイル径(mm)28 ストレート部(mm)(A)230、(B)100 特性耐薬品 継手両端G1/4めねじ付 コイル長(mm)350

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:394

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする