※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
室本鉄工
室本鉄工の ホース
室本鉄工の コイルホース
カールホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39492871
品番
600
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥5,994
販売価格(税別)
¥
5,449
バスケットに入れる
軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径28mmです。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
全長(mm)
600
色
淡緑
使用圧力(MPa)
0.7
用途
各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。
トラスコ品番
368-9085
材質
熱苛塑性ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)
5
長さL(mm)
600
肉厚(mm)
1.5
外径(Φmm)
8
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10〜70
コイル部(mm)
600
使用範囲(m)
2.0
コイル径(mm)
28
ストレート部(mm)
50
特性
耐薬品
継手
両端G1/4めねじ付
コイル長(mm)
350