ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
全長(mm)750
色淡緑
使用圧力(MPa)0.7
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。
トラスコ品番368-9115
材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)5
長さL(mm)750
肉厚(mm)1.5
外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10〜70
コイル部(mm)750
使用範囲(m)3.0
コイル径(mm)28
ストレート部(mm)50
特性耐薬品
継手両端G1/4めねじ付
コイル長(mm)350