千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の コイルホース
超軽量スパイラルホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39492914
品番
TPS-705-0103LG
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。
色
ライトグリーン
使用流体
空気
用途
各種エア配管稼動部
トラスコ品番
376-1746
全長(mm)
675
材質(本体)
高弾性ポリウレタン
質量(g)
180
内径(Φmm)
5
使用圧力(MPa)
0.8
長さL(mm)
675
外径(Φmm)
7
接続
ホースフィッティング
流体温度(℃)
-5〜60
コイル部(mm)
275
使用範囲(m)
4.0
コイル径(mm)
47
継手
G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
注意
※ガンは付属しません。