VCS3180 ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 39497464 VCS3180 ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 39497464 VCS3180 ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 39497464 VCS3180 ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 39497464 VCS3180 ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 39497464

ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39497464 品番VCS3180
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。

用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番376-6951 質量(g)970 差込角(mm)9.5 セット商品数18 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする