クロウフットレンチ(差込角9.5mm)

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39497753 品番 VC3010
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。

対辺寸法(mm)10 用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番376-6799 全長(mm)31.2 質量(g)20 差込角(mm)9.5 肉厚T1(mm)6.3 肉厚T2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39497823
2022-11-13
用途:
自動車関連
自動車・二輪車・自転車関連業

アサヒの工具は薄く設計されていて、これも、アサヒ製スパナ同様に薄い。用途が合っていれば便利。用途がズレていればトルクかけられず、イマイチという評価になると思う。見た目の仕上がりは安っぽい(価格相応)。

対象商品:
39497814
2022-08-11
用途:
車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

55Nmで使用できませんでした。ナットが再利用もあるかと思いますが、55Nmで締めようとすると、これ以上はダメな感じになり締めれなかった。自分には合ってなかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
39497823
2022-02-16
用途:
機械のメンテナンス

重機のスイベルジョイントのホースを外すのに使いました。
狭いところにも使えるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
39497753
2022-05-14
用途:
バイクメンテナンス

デジトルクでのトルク管理に利用予定。工具としては問題なし

対象商品:
39497841
2022-05-03
用途:
工具が入ら居ない部位
自動車・二輪車・自転車関連業

差込角が一つ上でも良かったかもしれないが、十分です

対象商品:
39497753
2021-09-11
用途:
機械メンテナンス、バイクメンテナンス
その他業種

このような工具が既に世に出ていたとは、知りませんでした。
良いアイディアだと思います。
安価なモンキーヘッドがでないかな?
使用感は、追って報告します。

2人が参考にしています
対象商品:
39497875
2021-11-09
用途:
バイクの整備
電気・ガス・熱供給・水道業

使用用途が限定的ですがあると作業がはかどります。今までモンキーレンチで締めていた場所をトルクレンチできちんと締めることができるようになって安心。

2021-12-05
用途:
車のメンテナンス
農・林・水産業

旭ブランドなので安心して使えます。
中々使用頻度は少ないですが、無いと不便なので重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする