ソケットビット A20

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39504665 品番 A20-4.5×55
参考基準価格(税別)¥835 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。

全長(mm)55 先端サイズ対辺4.5 トラスコ品番371-1447 質量(g)17 先端形状ソケットビット 呼称A20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39516172
2024-02-08
用途:
ウッドデッキ施工時
山西製作所 様 (製造業)

他の商品はプラスチック製が多い中、金属製を探してたどり着きました。丈夫さと共にマグネットが強力で納得行く製品です。買って良かった。

対象商品:
39516172
2023-11-08
用途:
作業
建設業・工事業

高トルクのインパクトドライバーで大サイズのボルト回す時は、価格よりやはりメーカーを選ぶべきだと思う。従ってコレ。

対象商品:
37018536
2021-10-27
用途:
ナットの締結
その他業種

定番のものなので今更どうのこうのということはありません。レビューを書くときの商品写真が購入したものとまるで違うものが表示されていますが、まあそんなこともあるのかな、と思います。

対象商品:
37000591
2019-06-04
用途:
機器のメンテンナンス時

これまでペンチでつまんで廻していましたが、専用工具の導入に踏み切りました。
若干六角部分が浅く、厚いナットだとはみ出てしまうかも知れません。
また中央にはボルトが逃げる部分があります。

1人が参考にしています
対象商品:
37000591
2019-04-04
用途:
制御盤関係の手入れ

長くて丁度良く使い易いと思います。当方は差し替えてM3,M4,M5のナット締めにハンドドライバー利用しています。

対象商品:
37000555
2019-04-26
用途:
車やバイクの整備

差し込み式ドライバーに使っているが、サイズに合わせて差し替えるだけで、別途ボックスドライバーを持ち歩かなくても良く、重宝しています。

対象商品:
37000555
2018-11-19
用途:
車両関係の作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手には問題ありませんが。
メッキなどの表面処理が無い為、錆び易いのが難点です。

対象商品:
37000591
2016-08-16
用途:
ワイヤークリップをとめるのに使用
KEN通信 様

充電ドライバーに使用できるので大変便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする