※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BVA-40P ペールコック アクアシステム 39510335 BVA-40P ペールコック アクアシステム 39510335

ペールコック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39510335 品番 BVA-40P
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥60,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。

用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。 トラスコ品番361-3607 適合機種ペール缶 材質本体:真鍮、クロームメッキ、SUS304 パッキン:NBR 質量(kg)0.64 使用温度範囲(℃)0〜60 使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする