※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの オイル機器
アクアシステムの 注油機器
ペールコック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39510353
品番
SP-40I
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途
一斗缶、ペール缶の小分け作業に。
トラスコ品番
361-3623
適合機種
一斗缶
材質
本体:SUS304 パッキン:PTFE
質量(kg)
0.65
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用流体
低粘度溶剤
危険物の類別
非危険物