商品画像1

DR-18 特殊ネジ用ビットセット エンジニア 39513905 DR-18 特殊ネジ用ビットセット エンジニア 39513905 DR-18 特殊ネジ用ビットセット エンジニア 39513905

特殊ネジ用ビットセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード39513905 品番DR-18
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

DR-81〜89、93をセットにした10本セットです。
携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。
ビットホルダ付

セット内容TX4、T5、T6、TX8、T10、TP03、TP05、TY03、TY04、三角2.3mm 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭 質量(g)120 用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 付属品ビットホルダ付 トラスコ品番368-7520

商品説明動画

特殊ネジ用ビットセット/DR-18【エンジニア】
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39513905
2023-05-30
用途:
ハードデスクの解体
その他業種

先端部の耐久性です。ネジ山が潰れるぐらい強く締め付けられている場合、叩て使用するからです。

1人が参考にしています
対象商品:
39513905
2019-09-14
用途:
特殊機材の開閉時に

このビットで、大体の困った機器は開ける事が出来ると思います。主に減っていくのはトライアングルですが。精度も高く、満足度は非常に高いのですが、もう少し安くなると凄く助かります。

対象商品:
39513905
2017-09-14
用途:
修理作業ほか

滅多に使用することがないので、簡易ケースが付属していればもっと良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
39513905
2017-05-31
用途:
小型電子機器の電池交換

この商品が有れば、自分で小型電子機器の電池交換ができます。今までは、ネジが特殊だったため、メーカーに出していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする