※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイドマグネット式 ソケットビット MA20S

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39515987 品番 MA20S3/855
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。

呼称MA20S 全長(mm)55 質量(g)30.0 トラスコ品番371-4373 先端サイズ対辺3/8"(9mm) 外径D(Φmm)16 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39515996
2021-06-27
用途:
機械のビスの開け閉め
建設業・工事業

マグネットという表記があったので、磁力でビスを落とさないものだと思い購入したが、一切磁力は無く期待した用途で使えなかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする