サイドマグネット式 ソケットビット MB45S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39516005 品番 MB45S10100
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。

全長(mm)100 外径(Φmm)13.5 呼称MB45S 外径D(Φmm)16 トラスコ品番371-4454 質量(g)45 先端サイズ対辺10 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする