ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの 四角ビット
スクエアビット A16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39516057
品番
A16SQ165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
全長(mm)
65
硬さ
H
呼称
A16
トラスコ品番
393-9936
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
13
先端サイズ
SQ1
両頭機能
片頭