※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクエアビット A16

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード39516075 品番A16SQ2150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,380
この商品は先端サイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。

刃先SQ2 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)6.35 硬さH 呼称A16 トラスコ品番393-9952

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする