※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの 四角ビット
スクエアビット A16
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
39516102
品番
A16SQ3150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,380
この商品は
先端サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
刃先
SQ3
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
6.35
硬さ
H
呼称
A16
トラスコ品番
393-9987