ショートドライバービット B33

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 先端サイズ[マイナス]4 注文コード39516337 品番B33425.4G
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は先端サイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。

全長(mm)25.4 差込角対辺(mm)6.35 トラスコ品番371-1978 質量(g)6 先端サイズ[マイナス]4 呼称B33 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする