エアー・電動ドライバー用ビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 39516355 品番 B34-2-70H
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
全長(mm)70 トラスコ品番371-2176 先端形状六角 用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業 質量(g)11.5 先端サイズNo.2 呼称B34 本数10 熱処理区分H(高硬度) 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする