※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
エアー・電動ドライバー用ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
39516373
品番
B34-1-5.3-120H
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
全長(mm)
120
トラスコ品番
371-2061
先端形状
プラス(+)
用途
弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業
質量(g)
19.5
先端サイズ
No.1
呼称
B34
本数
10
熱処理区分
H(高硬度)
両頭機能
片頭