※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアー・電動ドライバー用ビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 先端サイズNo.1 全長(mm)120 先端形状プラス(+) 注文コード39516382 品番B34-1-5.3-120X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズ・全長・先端形状など20種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)120 トラスコ品番371-2079 先端形状プラス(+) 用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業 質量(g)19.5 先端サイズNo.1 呼称B34 本数10 熱処理区分X(最高硬度) 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする