※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
エアー・電動ドライバー用ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
先端サイズ(#)
No.1
全長(mm)
125
先端形状
プラス(+)
注文コード
39516391
品番
B34-1-5.3-125X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,980
この商品は
先端サイズ・全長・先端形状
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
125
先端サイズ(#)
No.1
トラスコ品番
371-2087
先端形状
プラス(+)
用途
弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業
質量(g)
21.5
呼称
B34
本数
10
熱処理区分
X(最高硬度)
差込角対辺(mm)
5
両頭機能
片頭