※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアー・電動ドライバー用ビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 39516407 品番 B34-1-5.3-105H
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
全長(mm)105 トラスコ品番371-2052 先端形状プラス(+) 用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業 質量(g)17.5 先端サイズNo.1 呼称B34 本数10 熱処理区分H(高硬度) 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする