エアー・電動ドライバー用ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 39516434 品番 B34 +2X120H
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
全長(mm)120 トラスコ品番371-2125 先端形状プラス(+) 用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業 質量(g)24.5 先端サイズNo.2 呼称B34 本数10 熱処理区分H(高硬度) 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする