ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
エアー・電動ドライバー用ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
39516443
品番
B34 +2X5.3X105H
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
全長(mm)
105
トラスコ品番
371-2141
先端形状
プラス(+)
用途
弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業
質量(g)
17.5
先端サイズ
No.2
呼称
B34
本数
10
熱処理区分
H(高硬度)
両頭機能
片頭