ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの ヘックスローブビット
トルクスビット A5
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39517213
品番
A5T4032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
呼称
A5
刃先(mm)
6.60
全長(mm)
32
トラスコ品番
371-1617
軸径(Φmm)
8
質量(g)
12
先端サイズ
T40
先端形状
トルクス
両頭機能
片頭