トルクスビット A5

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39517231 品番 A5T5032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。

呼称A5 刃先(mm)8.79 全長(mm)32 トラスコ品番371-1633 軸径(Φmm)8 質量(g)13 先端サイズT50 先端形状トルクス 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39517231
2013-06-19
用途:
外車のブレーキディスクの取り外し、交換。
建設業・工事業

このサイズは近くのホームセンターでは手に入らず助かりました。さすがにメーカー品なので作りもしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする