3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NT10H100 Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセル 39517624 NT10H100 Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセル 39517624 NT10H100 Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセル 39517624

Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39517624 品番 NT10H100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別) 値下げ
669

トルクス(R)ねじ専用ビットです。

トラスコ品番371-4683 軸径(Φmm)5 全長(mm)100 質量(g)13 先端サイズT10H 先端形状トルクス 呼称N 本数10 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする