ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの ヘックスローブビット
Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39517667
品番
NT20H75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
トラスコ品番
371-4764
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
75
質量(g)
11
先端サイズ
T20H
先端形状
トルクス
呼称
N
本数
10
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり