※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポジドライブビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39518297 品番 B35PZ14.850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。

全長(mm)50 硬さH 呼称B35 質量(g)8.5 トラスコ品番371-2346 先端サイズPZ1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする