ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの ポジドライブビット
ポジドライブビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39518306
品番
B35 PZ2X50
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
全長(mm)
50
硬さ
H
呼称
B35
質量(g)
10.5
トラスコ品番
371-2354
先端サイズ
PZ2
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭