マグネット入りソケットビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39518342 品番 MB45-10-75
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。

外径(Φmm)16 トラスコ品番371-4403 全長(mm)75 質量(g)40 先端サイズ10 硬さ- 呼称MB45 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする