ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの ソケットビット(ナットセッター)
マグネット入りソケットビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39518367
品番
MB45 H8X75
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
外径(Φmm)
13.5
トラスコ品番
371-4420
全長(mm)
75
質量(g)
32
先端サイズ
8
硬さ
-
呼称
MB45
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり