トップ工業
トップ工業の ドライバー/ビット
トップ工業の ビット
トップ工業の 六角ビット/ボールポイントビット
電動ドリル用ボールポイントビット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39518753
品番
EBP-50
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
斜めからでもねじ穴をとらえることができ、角際などの狭い場所でもスムーズに回せます。最高級の特殊合金を採用し、精度が高くサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しました。
両頭機能
片頭
全長(mm)
90
先端形状
ボールポイント
対辺寸法(mm)
5
差込角対辺(mm)
6.35
用途
インパクトドライバーで、六角穴付きボルトの着脱に最適です
トラスコ品番
382-7453
質量(g)
22
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり