トップ工業
トップ工業の ドライバー/ビット
トップ工業の ビット
トップ工業の 六角ビット/ボールポイントビット
電動ドリル用ボールポイントビット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39518771
品番
EBP-80
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
斜めからでもねじ穴をとらえることができ、角際などの狭い場所でもスムーズに回せます。最高級の特殊合金を採用し、精度が高くサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しました。
両頭機能
片頭
全長(mm)
90
先端形状
ボールポイント
対辺寸法(mm)
8
差込角対辺(mm)
6.35
用途
インパクトドライバーで、六角穴付きボルトの着脱に最適です
トラスコ品番
382-7470
質量(g)
32
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり