※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット 段つき

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39518936 品番 3TD4250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

段付ビットです。エアー・電動ドライバー用ビットです。

全長(mm)50 トラスコ品番375-8303 質量(g)8.5 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 両頭機能片頭
注意
※ネジのサイズに合ったものをご使用ください。ビットにネジを完全に差し込んだ後に回転してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする