※2-1-M10-3-CS2-CDS2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
CS2W - エアシリンダ/両ロッド形(CS2WB160)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39521563
品番
CS2WB160-80JJ
参考基準価格(税別)
¥64,630
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
80
ジャバラ
(JJ) ナイロンターポリン(両側)
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード