※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CV Series(CV3BN80)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
ストローク(mm)
250
100
25
200
250
75
350
リード線取出方法
(-) グロメット
(-) グロメット
(D) DIN形ターミナル
通電押引
(-) 通電押出し形
(B) 通電引込み形
(-) 通電押出し形
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39525334
品番
CV3BN80-250-1
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
250
作動方式
複動
リード線取出方法
(-) グロメット
バルブ
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
CADデータダウンロード