タジマ サンダーSA-50型細目

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39525491 品番SA-50S
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。

用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 トラスコ品番377-2446 幅(mm)50 高さ(mm)50 奥行(mm)150 目の粗さ細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39525491
2021-10-15
用途:
木材の研磨

持ち手が付いていて楽に使えますが、「サンドペーパーの6倍の速さ」とも思えません。

対象商品:
39525491
2020-05-29
用途:
塗装前の下地処理
サービス業

持ち手がつくだけでこんなに使いやすいなんて、さっさと買えば良かった。

対象商品:
39525491
2017-06-29
用途:
木材加工(バリ取り、表面加工)
サービス業

目詰まりが少なく、軽い力でしっかり削れるので作業がとても楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする