FS-200 フラックス

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20mL) 注文コード39528833 品番FS200-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990

鉛フリーはんだ対応の電子部品用フラックス
手はんだ付け作業効率アップに特化した信頼のフラックス
品質維持に最適な、使いきり少量20mlボトル入り(ハケ付き)

種別半田付け 用途電気部品、PCB用に。 仕様ハケ付き トラスコ品番367-8806 全長(mm)2 容量(mL)20 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39528833
2023-12-23
用途:
はんだ付け
運輸・通信業

DIY作業でしたら十分な商品です。使い終わったらリピートします。

対象商品:
39528833
2023-09-14
用途:
電線のハンダ付け。
イソベ電気商会 様

使用後にしっかりキャップを締めても横にすると中の液が漏れる、
使うより漏れた方が多い、しかもベタベタしてなかなか落ちない。
キャップの密度に不満。

2人が参考にしています
対象商品:
39528833
2022-03-11
用途:
可変抵抗の交換時、配線の半田付けに使用
医療・福祉・介護関連業

刷毛の大きさが丁度良くて使い易く、半田のノリも大変良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
39528833
2022-02-25
用途:
家電の修理
教育・研究機関

非常に綺麗に濡れます。最近の基盤はベタアースが広く、膜厚もかなり有るので手早く作業を行えます。

1人が参考にしています
対象商品:
39528833
2021-10-28
用途:
基盤修理等
製造業

古い機械のコンデンサー等の交換に使用しています。非常に使いやすく重宝しております。

対象商品:
39528833
2021-05-07
用途:
ハンダ付け作業に(リフィルとして)
建設業・工事業

ハンダ付け作業を沢山やるのでリピートです。

性能は申し分ありません。ハンダのまとまりが良くなり、キレイなフィレットが形成できます。これを越えるフラックスに会ったことがありません。

いま使っているボトルの液位が減ってきて浸しにくくなってきたので、リフィル用に購入しました。内蓋を外してスポイトで補充します。ハケももう少しくたびれてきたらこちらの新品のを下ろそうと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
39528833
2021-05-24
用途:
小学校の掃除機を再生
和田コミュニティセンター 様 (その他業種)

永年使い込んだ掃除機、捨てるには惜しい、なんとか直して欲しいと、教頭から頼まれて分解してモジュールの部分を修理しました。使いやすくハンダ作業もスムーズにこなす事ができました。

2020-07-29
用途:
エレキギター等の配線
アステリア 様 (建設業・工事業)

至高の使いやすさであり、自分的には世界一のフラックス。これ使ったら他のフラックスは使えませんね。NassauのPure Water White Rosinのようにハンダ箇所が茶色く汚れないのも素晴らしい。
サウンドも良好です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする